• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPGN M-5X0.8-S PMST PM Gun Point Gewindebohrer nach DIN 13 - ISO-metrisches Grobgewinde für die Bearbeitung von rostbeständigem Stahl

Artikel-Nr.: 3460302
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 3460302
EAN / GTIN 7291075584967
Herstellernummer 3460302

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer mit Schälanschnitt, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Gesamtlänge (OAL) 70 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M5, Gewindesteigung (TP) 0.8 mm, Nutzlänge (LU) 25 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 6 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 4.9 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Gesamtlänge (OAL): 70 mm
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL): 14 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ): M5
  • Gewindesteigung (TP): 0.8 mm
  • Nutzlänge (LU): 25 mm