• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPGN M-2.5X0.45-H HENI DIN 13 HSSE 5% Gun Point Gewindebohrer - ISO-metrisches Grobgewinde, für gehärteten Stahl und hochhitzebeständige Legierungen.

Artikel-Nr.: 3460278
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3460278
EAN / GTIN 7291075585513
Herstellernummer 3460278

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer mit Schälanschnitt, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2.8 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M2.5, Gewindesteigung (TP) 0.45 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2.8 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 2.1 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Gesamtlänge (OAL): 50 mm
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL): 9 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ): M2.5
  • Gewindesteigung (TP): 0.45 mm