• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPGN M-16X2.0-G HETA DIN 13 HSSE 5% Co Gun Point Gewindebohrer - ISO-metrisches Grobgewinde für die Bearbeitung von Gusseisen.

Artikel-Nr.: 3460213
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3460213
EAN / GTIN 7291075585162
Herstellernummer 3460213

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer mit Schälanschnitt, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Gesamtlänge (OAL) 110 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M16, Gewindesteigung (TP) 2 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 12 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 9 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Gesamtlänge (OAL): 110 mm
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL): 26 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ): M16
  • Gewindesteigung (TP): 2 mm