• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPGN MF-4X0.5-M HETI DIN 13 HSSE 5% Gun Point Gewindebohrer - ISO-metrisches Feingewinde für eine Breite Palette von Werkstoffen

Artikel-Nr.: 3460167
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3460167
EAN / GTIN 7291075586473
Herstellernummer 3460167

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer gerade genutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2.8 mm, Gesamtlänge (OAL) 63 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) MF4, Gewindesteigung (TP) 0.5 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2.8 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 2.1 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Gesamtlänge (OAL): 63 mm
  • Norm DIN 374
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL): 10 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ): MF4
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Gewindesteigung (TP): 0.5 mm