• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGAQ D102-4-4Z-JHP Schneidenträger zum Ab- und Einstechen für tangential montierte TANG-GRIP-Schneideinsätze mit zielgerichteter Kühlung

Artikel-Nr.: 3459540
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3459540
EAN / GTIN 7291075593365
Herstellernummer 3459540

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 4.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3.7 mm, Gesamthöhe (OAH) 71 mm, Gesamtlänge (OAL) 71 mm

Merkmal:

  • Körperbreite (WB): 3.4 mm
  • Richtung (HAND): Neutral
  • Schneidbreite max. (CWX): 4.5 mm
  • Schneidbreite min. (CWN): 3.7 mm
  • Gesamthöhe (OAH): 71 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 71 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA): 102 mm