• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Spiralband 15x30 ZA120 PC X PREMIUM Stahl/Inox/Aluminium

Artikel-Nr.: 34593857
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34593857
EAN / GTIN 9009013075716
Herstellernummer 34593857
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • PREMIUM

Beschreibung:

  • Widerstandsfähiges Zirkonium-Spiralband für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen auf unterschiedlichsten Werkstoffen.
  • Geeignet für alle gängigen Geradschleifer.

Vorteil:

  • Hohe Zähigkeit und Widerstandsfähigkeit
  • Einfache Montage auf einer Achse oder einem erweiterbaren Dorn
  • Zum Bearbeiten von schwer zugänglichen Stellen geeignet

Verwendung:

  • Korngröße 36/50/60 für höchste Abtragsleistung
  • Korngröße 80/120 für ein perfektes Oberflächenfinish

Werkstoff:

  • Edelstahl/Nichteisenmetalle/Stahl

Passend für:

  • Geradschleifer

Hinweis:

  • Für die Feinbearbeitung von Stanzteilen, Innenflächen von Zylindern, Rohren und Teilen mit Bohrungen
  • Für das Entgraten bis hin zur Formgebung von Werkstücken je nach Korngröße

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb