• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Vliesstift 100x50 6x40 mm A SEHR FEIN PREMIUM Stahl/Inox/Aluminium

Artikel-Nr.: 34591380
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
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
Artikelnummer 34591380
EAN / GTIN 9009013074696
Herstellernummer 34591380
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • PREMIUM

Beschreibung:

  • Hochqualitative Vliesstifte zur Bearbeitung unterschiedlichster Oberflächen.
  • Geeignet für alle gängigen Geradschleifer.

Vorteil:

  • Durch die Vielzahl an Korngrößen können unterschiedliche Rauheiten erzielt werden
  • Perfekt für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen
  • Höchste Lebensdauer
  • Materialbearbeitung ohne die Oberflächenbeschaffenheit zu verändern

Verwendung:

  • Vliesstifte mit Schleifgewebe (VL-C) für erhöhten Abtrag
  • Vliesstifte ohne Schleifgewebe für Feinarbeiten
  • Verwendung von regelbaren Geradschleifern
  • Andere gängige Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich

Werkstoff:

  • Nichteisenmetalle/Stahl/Edelstahl

Passend für:

  • Geradschleifer

Hinweis:

  • Für die Feinbearbeitung von Stahl, Edelstahl und Nichteisenmetallen