• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S890 SZMU 100508PNRMM IC5400 Doppelseitige Schneideinsätze mit 8 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3458873
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3458873
EAN / GTIN 7291075598100
Herstellernummer 3458873

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 7 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 10.5 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.75 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 0.8 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX): 7 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC): 10.5 mm
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR): 88 Degrees
  • Schneideinsatzdicke (S): 5.75 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.2 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth
  • Wiper Kantenlänge (BS): 1.6 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb