• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S890 FSZ D125-14-40-R10 Planfräser für doppelseitigen Schneideinsätzen mit 8 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3458867
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3458867
EAN / GTIN 7291075598001
Herstellernummer 3458867

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Durchmesser (DC/DCX) 125 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 14, Nabendurchmesser (DHUB) 92 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 40 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 125 mm
  • Durchmesser (DC/DCX): 125 mm
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 14
  • Schneidenlänge max. (APMX): 7 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB): 92 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): S890 SZMU1005 .
  • Gesamtlänge (OAL): 50 mm
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees