• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DDM-HH-FAST CUT Trockenbohrkrone 62x320x11/4″ PREMIUM Universal

Artikel-Nr.: 34583862
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Lochschneider

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34583862
EAN / GTIN 9003173135297
Herstellernummer 34583862
L-Nummer L50140 103774
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die schnellste, längste und leichteste TYROLIT Trockenbohrkrone für handgeführte Anwendungen. Die Gewindeform der Trägerkörper ermöglicht ein leichtes Abtransportieren des Bohrstaubes über das Absaugsystem. Spiralnuten sorgen für eine deutlich spürbare Gewichtsreduktion. Darüber hinaus sind die Trockenbohrkronen speziell auf Kernbohrgeräte mit Softschlagfunktion abgestimmt und daher in Kombination mit dem TYROLIT Bohrmotor DME19DP die perfekte Lösung für handgeführte Trockenbohranwendungen mit längeren Standzeiten als die DDL-HH-FAST CUT.