• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PENTA 24N100NF01RS-SL IC808G 5-schneidige Wendeschneidplatten zum Abstechen und Stechdrehen für einen schnellen Schneidenwechsel. Geeignet für Anwendungen mit hohen Schultern

Artikel-Nr.: 3457475
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3457475
EAN / GTIN 7291075598193
Herstellernummer 3457475

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.1 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 1.8 mm, Schneidbreite (CW) 1 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 0.1 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 1.8 mm
  • Schneidbreite (CW): 1 mm
  • Funktionsbreite (WF): 1.16 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max):): 0.08 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min):): 0.03 mm/rev