• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PENTA 24N239NF02RS-SL IC808G 5-schneidige Wendeschneidplatten zum Abstechen und Stechdrehen für einen schnellen Schneidenwechsel. Geeignet für Anwendungen mit hohen Schultern

Artikel-Nr.: 3457471
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3457471
EAN / GTIN 7291075598162
Herstellernummer 3457471

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.2 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 5 mm, Schneidbreite (CW) 2.39 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 0.2 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 5 mm
  • Schneidbreite (CW): 2.39 mm
  • Funktionsbreite (WF): 0.46 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max):): 0.14 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min):): 0.04 mm/rev