• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit SUNBURST Radialschleifbürste TA 152x25,4/A1 A50 EXTRA-GROB universell

Artikel-Nr.: 34570122
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
Artikelnummer 34570122
EAN / GTIN 9009013050546
Herstellernummer 34570122
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • PREMIUM

Beschreibung:

  • Die SUNBURST Radialschleifbürsten mit Flanschen/Adapter sind die ideale Lösung für leichtes Entgraten, Säubern sowie Fein- und Polierbearbeitungen an einer Vielzahl an Materialien und insbesondere für schwer erreichbare Stellen.
  • Dank ihrer speziellen Geometrie passen sie sich perfekt an das Werkstück an.
  • Mit integriertem Flansch/Adapter sind sie sofort an Schleifböcken einsetzbar.
  • Die Schleifbürsten entfernen dünne Schichten von den meisten Oberflächen, ohne die darunterliegende Lage zu beschädigen.
  • Dabei ist die Entwicklung von Wärme und Staub minimal.
  • Das in den flexiblen Borsten eingebettete scharfe Schleifkorn ermöglicht schnelle und konstante Ergebnisse bei der Feinbearbeitung.
  • Für die meisten Anwendungen liegt die Arbeitsdrehzahl zwischen 800 und 4000 U/min.

Vorteil:

  • Dünne, flexible Borsten für ein schnelles und konstantes Finish
  • Entfernen dünner Oberflächenschichten mit minimaler Entwicklung von Staub und Hitze

Verwendung:

  • Arbeitsgeschwindigkeit von ca. 800 - 4.000 RPM für ein perfektes Finish
  • Nur leichtes Andrücken der Bürsten beim Arbeiten für maximale
    Lebensdauer

Werkstoff:

  • Edelstahl/Stahl/Titan/Titanlegierungen/Nichteisenmetalle/Composites/Kunststoff / PVC/Farbe / Lack/Holz

Passend für:

  • Schleifbock

Hinweis:

  • Für leichtes Entgraten, Reinigen, Finishing und Polieren
  • Für die Verwendung auf Schleifböcken