• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lamellenscheibe 100x100x19,1 S4 A MEDIUM für Stahl/Edelstahl/NE-Metall

Artikel-Nr.: 34562429
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 4 Stück
  • Bestellschritt: 4 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Abrasive flap disc

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34562429
EAN / GTIN 8024406567693
Herstellernummer 34562429
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Wellenwalze von Tyrolit setzt sich aus mehreren stark gewellten Schleifvliesstreifen zusammen, die um einen Kunststoffkern (19mm Bohrung) gewickelt sind. Die wellenförmige Anordnung des Korund-Schleifvlieses ist hervorragend für ein ansatzloses Strichmattieren von Flächen geeignet und garantiert eine durchwegs kühle Oberflächenbearbeitung. Zudem bietet diese Walze dem Anwender eine niedrige Geräuscheentwicklung bei höchstem Bedienkomfort.

Merkmal:

  • Form: Lamellenscheibe
  • Werkstoffeignung: Stahl, Edelstahl, Nichteisenmetalle
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : VL-W MEDIUM A0
  • Abmessung (D x T x H): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Durchmesser: 100 mm
  • Stärke: 100 mm
  • Bohrung: 19.1 mm
  • Korngröße: 40
  • Werkzeug für: Satiniermaschine

Vorteil:

  • Kühle Oberflächenbearbeitung
  • Perfekt geeignet für ansatzloses Strichmattieren
  • Hoher Bedienkomfort
  • Niedrige Geräuschentwicklung

Verwendung:

  • Mattieren und Satinieren von Metalloberflächen (insbesondere Edelstahl), Mattieren von NE-Metallen, leichtes Entgraten und Reinigen von Blechen, Ausbessern von vorgeschalteten Schleifoperationen, Ausgleichen von leichten Kratzern u.v.m.