• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Q3-SMXCN 2525M-16-SL-JHP Werkzeuge mit Sicherheitsverriegelung, auf denen positive Einsätze mit hohem Vorschub für Schruppanwendungen montiert sind

Artikel-Nr.: 3456191
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 3456191
EAN / GTIN 7291075562101
Herstellernummer 3456191
L-Nummer L23910 101194

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 150 mm, Kopflänge (LH) 40 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Neutral
  • Funktionslänge (LF): 150 mm
  • Funktionsbreite (WF): 12.5 mm
  • Kopflänge (LH): 40 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC): 16 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): Q3-MCMT 1606#-R3#-SL
  • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 0 Degrees
  • Schafthöhe (H): 25 mm
  • Schaftbreite (B): 25 mm