• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PCHL 12-24-JHP-QC Grooving, parting, and recessing tools with safety lock clamping for five cutting-edged pentagonal-shaped inserts.

Artikel-Nr.: 3456185
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 3456185
EAN / GTIN 7291075570441
Herstellernummer 3456185

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 3.18 mm, Schneidbreite min. (CWN) 0.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 100 mm

Merkmal:

  • Schneidbreite min. (CWN): 0.5 mm
  • Schneidbreite max. (CWX): 3.18 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 100 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 6.4 mm
  • Schafthöhe (H): 12 mm
  • Schaftbreite (B): 12 mm
  • Funktionsbreite (WF): 10.5 mm
  • Kopflänge (LH): 23.5 mm
  • Maßsystem: Metric