• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CSDNN 2525M-1507F Werkzeughalter mit Klemmung und 45° Anstellwinkel für vierschneidige Keramikschneideinsätze

Artikel-Nr.: 3455288
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3455288
EAN / GTIN 7291075575156
Herstellernummer 3455288
L-Nummer L23910 105702

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 150 mm, Kopflänge (LH) 42 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Neutral
  • Funktionslänge (LF): 150 mm
  • Funktionsbreite (WF): 12.5 mm
  • Kopflänge (LH): 42 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC): 15.88 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SNGN 1507
  • Schafthöhe (H): 25 mm
  • Schaftbreite (B): 25 mm