• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT Rundbürsten PIPELINER PLUS 178x6x29x22,2 mm E 0,5 mm PREMIUM Edelstahl

Artikel-Nr.: 34546056
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 34546056
Herstellernummer 34546056
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Pipeliner Plus Rundbürsten wurden speziell für die schnelle Reinigung von Rohrverbindungen aus Edelstahl entwickelt und bieten dank ihrer erhöhten Anzahl an Zöpfen noch längere Standzeiten. Pipelines unterliegen oftmals großen Anforderungen und werden daher in mehreren Schritten verschweißt. Einzelne Schweißnähte müssen zunächst gereinigt werden um weitere Schweißnähte darüber zu setzen. Die Pipeliner Plus Bürsten von Tyrolit unterstützen Sie zuverlässig bei dieser anspruchsvollen Arbeit und ermöglichen, dank der erhöhten Lebensdauer, wirtschaftlichste Prozesse im Pipelinebau.

Anwendungen:
  • Speziell für den Pipelinebau entwickelte Bürsten
  • Für die schnelle Reinigung von Rohrverbindungen aus Stahl

Vorteile:
  • Ideal zum Reinigen einzelner Schweißnähte im Pipeline-Bau
  • Sehr zuverlässiges und langlebiges Werkzeug
  • Erhöhte Lebensdauer dank höherer Anzahl an Zöpfen

Besonderheiten:
  • Ideal für den Pipeline-Bau
  • Höchste Zuverlässigkeit
  • Erhöhte Lebensdauer dank zusätzlicher Zöpfe

Merkmal:

  • Form: 1R DZ RUNDBÜRSTEN
  • Werkstoffeignung: Edelstahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : E 0,5 mm
  • Abmessung (D x B x L x H): 178 x 6 x 29 x 22,2 mm
  • Durchmesser: 178 mm
  • Stärke: 6 mm
  • Bohrung: 22.2 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Ideal for cleaning individual welding seams in pipeline construction
  • Very reliable and durable tool
  • Increased lifetime due to higher amount of knots

Verwendung:

  • Brushes specially developed for pipeline construction
  • For quick cleaning of stainless steel pipe connections