• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT DCH Trockenschnitt-Sägeblätter 125x2,4/1,8x22,23 PREMIUM Hartgestein

Artikel-Nr.: 34475856
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34475856
EAN / GTIN 9009013026404
Herstellernummer 34475856
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bearbeitbare Materialien: Granit, Gneis, Porphyr, Gehwegplatten, harter Kalkstein etc.

Merkmal:

  • Form: C73W U2-5 DIAMANTKREISSAEGE
  • Werkstoffeignung: Granit
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 29 - 2,4 - 10
  • Abmessung (D x T / E x H): 125 x 2,4 / 1,8 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 125 mm
  • Stärke: 2.4 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Korngröße: 30
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Ausgezeichnete Schnittleistung dank selbstschärfendem System aus hochwertigen, konzentrierten Diamantkörnern in optimaler Bindung
  • U-Cuts sorgen für beste Kühlwirkung und ideale Spanabfuhr
  • Höchste Wirtschaftlichkeit dank maximaler Schnittigkeit und längster Lebensdauer
  • Robuste und hochwertige Stahlkerne sorgen für Stabilität und spürbare Laufruhe

Verwendung:

  • For machining hard limestone, concrete blocks, granite, gneiss, porphyry, paving slabs and quartzite
  • Suitable for all common angle grinders

Werkstoff:

  • Granit

Passend für:

  • Winkelschleifer

Hinweis:

  • Zur Bearbeitung von hartem Kalkstein, Betonstein, Granit, Gneis, Porphyr, Gehwegplatten und Quarzit
  • Für alle handelsüblichen Winkelschleifer geeignet

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb