• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT DCA+C Trockenschnitt-Sägeblätter 350x3,2x20 PREMIUM Asphalt & Beton

Artikel-Nr.: 34472046
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34472046
EAN / GTIN 9009012213065
Herstellernummer 34472046
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bearbeitbare Materialien: Asphalt, Frischbeton mit weichen bis harten Materialzuschlägen und bedingt Altbeton.
  • Details: Ab Durchmesser 300 Schutzsegmente gegen Undercutting-Effekt.

Merkmal:

  • Form: C73SW U3-10 DIAMANTKREISSAEGE
  • Werkstoffeignung: Asphalt, Beton
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 40 - 3,2 - 10
  • Abmessung (D x T x H): 350 x 3,2 x 20 mm
  • Durchmesser: 350 mm
  • Stärke: 3.2 mm
  • Bohrung: 20 mm
  • Korngröße: 30
  • Werkzeug für: Trennschleifer

Vorteil:

  • Ausgezeichnete Schnittleistung dank selbstschärfendem System aus hochwertigen, konzentrierten Diamantkörnern in optimaler Bindung
  • U-Cuts sorgen für beste Kühlwirkung und ideale Spanabfuhr
  • Robuste und hochwertige Stahlkerne sorgen für Stabilität und spürbare Laufruhe
  • Höchste Wirtschaftlichkeit dank maximaler Schnittigkeit und längster Lebensdauer

Verwendung:

  • For machining green concrete, screed, wall plaster, concrete and sandstone
  • Suitable for all common angle grinders up to Ø 230 mm and for all common cut-off machines and floor saws from Ø 300 mm (also for wet cutting)

Werkstoff:

  • Asphalt, Beton

Passend für:

  • Trennschleifer

Hinweis:

  • Zur Bearbeitung von Frischbeton, Estrich, Mauerputz, Beton und Sandstein
  • Bis Ø 230 mm für alle handelsüblichen Winkelschleifer und ab Ø 300 mm für alle gängigen Trennschleifer (auch im Nassschnitt) geeignet

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb