• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT DCA+C Trockenschnitt-Sägeblätter 350x3,2x25,4 PREMIUM Asphalt & Beton

Artikel-Nr.: 34472008
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
Produktart Trennscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34472008
EAN / GTIN 9009012211832
Herstellernummer 34472008
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bearbeitbare Materialien: Asphalt, Frischbeton mit weichen bis harten Materialzuschlägen und bedingt Altbeton.
  • Details: Ab Durchmesser 300 Schutzsegmente gegen Undercutting-Effekt.

Merkmal:

  • Form: C73SW U3-10 DIAMANTKREISSAEGE
  • Werkstoffeignung: Asphalt, Beton
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 40 - 3,2 - 10
  • Abmessung (D x T x H): 350 x 3,2 x 25,4 mm
  • Durchmesser: 350 mm
  • Stärke: 3.2 mm
  • Bohrung: 25.4 mm
  • Korngröße: 30
  • Werkzeug für: Trennschleifer

Vorteil:

  • Ausgezeichnete Schnittleistung dank selbstschärfendem System aus hochwertigen, konzentrierten Diamantkörnern in optimaler Bindung
  • U-Cuts sorgen für beste Kühlwirkung und ideale Spanabfuhr
  • Robuste und hochwertige Stahlkerne sorgen für Stabilität und spürbare Laufruhe
  • Höchste Wirtschaftlichkeit dank maximaler Schnittigkeit und längster Lebensdauer

Verwendung:

  • For machining green concrete, screed, wall plaster, concrete and sandstone
  • Suitable for all common angle grinders up to Ø 230 mm and for all common cut-off machines and floor saws from Ø 300 mm (also for wet cutting)

Werkstoff:

  • Asphalt, Beton

Passend für:

  • Trennschleifer

Hinweis:

  • Zur Bearbeitung von Frischbeton, Estrich, Mauerputz, Beton und Sandstein
  • Bis Ø 230 mm für alle handelsüblichen Winkelschleifer und ab Ø 300 mm für alle gängigen Trennschleifer (auch im Nassschnitt) geeignet