• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

JHP QC ELBOW 90-5/16UNF Hochdruck-Schnellverbinder-Kniestück

Artikel-Nr.: 3447128
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3447128
EAN / GTIN 7291075581706
Herstellernummer 3447128

Beschreibung

Beschreibung:

Cooling System Accessories, Gesamtlänge (OAL) 23.8 mm

Merkmal:

  • Coolant Entry Diameter (CND): 9.8 mm
  • Coolant Exit Thread Size (CXT): 5/16″-24 UNF
  • Gesamtlänge (OAL): 23.8 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb