• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IFP 334-SPADE IQ IC908 Austauschbare DFN-Bohrköpfe für Edelstahl (ISO M) und Hochtemperaturlegierungen (ISO S)

Artikel-Nr.: 3445806
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 3445806
EAN / GTIN 7291075499483
Herstellernummer 3445806

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 33.4 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 33, Winkel, 1. Stufe (SIG) 140 Degrees, Kraglänge (LPR) 18.5 mm

Merkmal:

  • Schneidendurchmesser (DC): 33.4 mm
  • Funktionslänge (LF): 13.42 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 33
  • Winkel, 1. Stufe (SIG): 140 Degrees
  • Kraglänge (LPR): 18.5 mm