• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TAG N3T IC1010 Einseitige Schneideinsätze zum Abstechen und Stechdrehen, geeignet für zähe Werkstoffe, Stahl und rostbeständigen Stahl

Artikel-Nr.: 3445107
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 3445107
EAN / GTIN 7291075596915
Herstellernummer 3445107
L-Nummer L23910 110260

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.2 mm, Schneidbreite (CW) 3.04 mm

Merkmal:

  • Spanformer T
  • Eckenradius (RE): 0.2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-): (RETOL): 0.03 mm
  • Richtung (HAND): Neutral
  • Schneidbreite (CW): 3.04 mm
  • Cutting Width Tolerance (+/-): (CWTOL): 0.04 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max):): 0.14 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min):): 0.03 mm/rev