• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCD 080-029-080 PICCO 3D Vollhartmetallbohrer für Schweizer und kleine CNC-Maschinen

Artikel-Nr.: 3444998
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 3444998
EAN / GTIN 7291075576665
Herstellernummer 3444998

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Bohrer, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru, Richtung (HAND) Right Hand, Bohrdurchmesser (DC) 8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Spannutenlänge (LCF) 42 mm, L/D Bereich 3xD, Gesamtlänge (OAL) 62 mm, Nutzlänge (LU) 29 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 8 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Bohrdurchmesser (DC): 8 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Metric 8 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Spannutenlänge (LCF): 42 mm
  • L/D Bereich 3xD
  • Number of Teeth 2
  • Gesamtlänge (OAL): 62 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 19 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Nutzlänge (LU): 29 mm