• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 170-170-19.05R-10D Bohrkörper für dreischneidige Bohrköpfe mit Innenkühlung, Zylinderschaft, Bohrtiefe 10xD

Artikel-Nr.: 3444350
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3444350
EAN / GTIN 7291075578119
Herstellernummer 3444350

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″, Schneidendurchmesser (DC) 0.669″, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 17, Gesamtlänge (OAL) 9.94″, Nutzlänge (LU) 6.8315″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.669″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.708″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.669″
  • Nenndurchmesser 0.669″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.98″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 17
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H3P 170-IQ
  • Gesamtlänge (OAL): 9.94″
  • Point Length (PL): 0.139″
  • Kraglänge (LPR): 7.97″
  • Nutzlänge (LU): 6.8315″