• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 170-170-20R-10D Austauschbarer Bohrkopf mit 3 Nuten mit Kühlmittelzufuhr und einem runden Schaft, Bohrtiefe 10xD

Artikel-Nr.: 3444346
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 3444346
EAN / GTIN 7291075561999
Herstellernummer 3444346

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schneidendurchmesser (DC) 17 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 17, Gesamtlänge (OAL) 252.4 mm, Nutzlänge (LU) 173.5 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 20 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 17 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 17.99 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 17 mm
  • Bunddurchmesser (DF): 25 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 17
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H3P 170-IQ
  • Gesamtlänge (OAL): 252.4 mm
  • Point Length (PL): 3.52 mm
  • Kraglänge (LPR): 202.4 mm
  • Nutzlänge (LU): 173.5 mm