Beschreibung:
VHM-Bohrer, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.472″, Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru, Richtung (HAND) Right Hand, Bohrdurchmesser (DC) 0.438″, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.438″, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Spannutenlänge (LCF) 10.55″, Gesamtlänge (OAL) 12.402″, Nutzlänge (LU) 9.88″
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.472″
- Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
- Richtung (HAND): Right Hand
- Nenndurchmesser 0.438″
- Bohrdurchmesser (DC): 0.438″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.438″
- Anzahl Schneiden (NOF): 2
- Spannutenlänge (LCF): 10.55″
- Number of Teeth 2
- Gesamtlänge (OAL): 12.402″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Schaftlänge (LS): 1.772″
- Aufnahmeschaft Round
- Nutzlänge (LU): 9.88″