Beschreibung:
VHM-Bohrer, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru, Richtung (HAND) Right Hand, Bohrdurchmesser (DC) 6.5 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 6.5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Spannutenlänge (LCF) 160 mm, Gesamtlänge (OAL) 210 mm, Nutzlänge (LU) 150 mm
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 8 mm
- Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
- Richtung (HAND): Right Hand
- Bohrdurchmesser (DC): 6.5 mm
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Metric 6.5 mm
- Anzahl Schneiden (NOF): 2
- Spannutenlänge (LCF): 160 mm
- Number of Teeth 2
- Gesamtlänge (OAL): 210 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Schaftlänge (LS): 36 mm
- Aufnahmeschaft Round
- Nutzlänge (LU): 150 mm