Beschreibung:
VHM-Bohrer, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru, Richtung (HAND) Right Hand, Bohrdurchmesser (DC) 4.7 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 4.7 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Spannutenlänge (LCF) 120 mm, Gesamtlänge (OAL) 160 mm, Nutzlänge (LU) 113 mm
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 6 mm
- Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
- Richtung (HAND): Right Hand
- Bohrdurchmesser (DC): 4.7 mm
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Metric 4.7 mm
- Anzahl Schneiden (NOF): 2
- Spannutenlänge (LCF): 120 mm
- Number of Teeth 2
- Gesamtlänge (OAL): 160 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Schaftlänge (LS): 36 mm
- Aufnahmeschaft Round
- Nutzlänge (LU): 113 mm