• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Fächerscheibe TWIN FLAP gerade 125x22,23 mm CA60 PREMIUM Stahl/Inox

Artikel-Nr.: 34429842
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 34429842
EAN / GTIN 9009012026306
Herstellernummer 34429842
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • PREMIUM

Beschreibung:

  • Die PREMIUM TWINFLAP Fächerscheibe besticht mit hoher Leistung und innovativem Design.
  • Dieses Werkzeug erledigt anspruchsvolle Schleifarbeiten auf Stahl und Edelstahl im Handumdrehen.
  • Durch die Kombination aus keramischem Korn und Zirkonkorund erzielt sie höchste Abtragsleistung bei gleichzeitig maximaler Lebensdauer.
  • Mit der TWINFLAP Fächerscheibe erledigen Sie alle Schleifarbeiten richtig.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80m/s
  • Spezifikation: ZACA 60 Q- B
  • Abmessung: D x H = 125 x 22,23

Vorteil:

  • Doppelte Lamellenanordnung für maximale Lebensdauer
  • Kombination aus Zirkonkorund und keramischen Korn für höchste Abtragsleistung
  • Form 28N: Fokus auf nachhaltige Ressourcen - der Trägerkörper dieser Fächerscheibe besteht aus 35% regenerierten Materialien

Verwendung:

  • Korngröße 40/60 für hohen Abtrag
  • Beste Ergebnisse bei Verwendung auf leistungsstarken Winkelschleifern

Werkstoff:

  • Stahl/Edelstahl

Passend für:

  • Winkelschleifer

Hinweis:

  • Für anspruchsvolle Schleifanwendungen auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten