• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT Fächerscheibe TWIN FLAP 115x22,23mm 27A gekröpft ZACA60Q Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 34429825
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34429825
EAN / GTIN 9003173019436
Herstellernummer 34429825
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM TWINFLAP Fächerscheibe besticht mit hoher Leistung und innovativem Design. Dieses Werkzeug erledigt anspruchsvolle Schleifarbeiten auf Stahl und Edelstahl im Handumdrehen. Durch die Kombination aus keramischem Korn und Zirkonkorund erzielt sie höchste Abtragsleistung bei gleichzeitig maximaler Lebensdauer. Mit der TWINFLAP Fächerscheibe erledigen Sie alle Schleifarbeiten richtig.

Merkmal:

  • Form: 27A LAMELLER
  • Werkstoffeignung: Edelstahl, Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : ZACA 60 Q- B
  • Abmessung (D x H): 115 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 115 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Korngröße: 60
  • Vs /max: 50 m/s
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Doppelte Lamellenanordnung für maximale Lebensdauer
  • Kombination aus Zirkonkorund und keramischen Korn für höchste Abtragsleistung
  • Form 28N: Fokus auf nachhaltige Ressourcen - der Trägerkörper dieser Fächerscheibe besteht aus 35% regenerierten Materialien

Verwendung:

  • Für anspruchsvolle Schleifanwendungen auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten

Empfehlung:

  • Korngröße 40/60 für hohen Abtrag
  • Beste Ergebnisse bei Verwendung auf leistungsstarken Winkelschleifern

Besonderheiten:
  • Perfekt zum Schleifen von Stahl und Edelstahl
  • Außergewöhnliche Abtragsleistung
  • Sehr lange Lebensdauer