• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S890 SM D2.5-2.8-4-100-13 Extended Flute Cutters Carrying Double-Sided Square Inserts with 8 Cutting Edges

Artikel-Nr.: 3441075
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3441075
EAN / GTIN 7291075554236
Herstellernummer 3441075

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″, Schneidendurchmesser (DC) 2-1/2″, Anzahl Schneidkörper (CICT) 28, Schneidenlänge max. (APMX) 2.8″, Anzahl Schneiden (NOF) 5, Gesamtlänge (OAL) 3.55″

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 2-1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 28
  • Schneidenlänge max. (APMX): 2.8″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 5
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.41″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): S890 SNHU 130608
  • Gesamtlänge (OAL): 3.55″