• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ETS D032-07-C16-T490-05 T-SLOT Schaftfräser für T490 0502 PNTN Schneideinsätze mit jeweils 2 Schneidkanten in Rechts- und Linksausführung

Artikel-Nr.: 3440235
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3440235
EAN / GTIN 7291075595598
Herstellernummer 3440235

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 7.8 mm, Schneidendurchmesser (DC) 31.7 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 8, Anzahl Schneiden (NOF) 8, Gesamtlänge (OAL) 80 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 4

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 16 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 7.8 mm
  • Schneidendurchmesser (DC): 31.7 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 8
  • Anzahl Schneiden (NOF): 8
  • Funktionslänge (LF): 56 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): T490 LNHT 0502-PNTN
  • Halsdurchmesser (DN): 15.7 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 80 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 4
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU): 19 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb