• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MDR ANMU 120408PNTR IC808 Doppelseitige rechteckige Einsätze mit 2 zentralen Schneidkanten für Bohren und 2 Schneidkanten zum Umfangfräsen

Artikel-Nr.: 3440218
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 3440218
EAN / GTIN 7291075554359
Herstellernummer 3440218

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzdicke (S) 4.07 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 7.5 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 0.8 mm
  • Schneidkantenlänge effektiv (LE): 12.4 mm
  • Schneideinsatzdicke (S): 4.07 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1): 7.5 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.23 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.05 mm/tooth
  • Wiper Kantenlänge (BS): 0.8 mm