• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MDR ANMU 070304PNTR IC808 Doppelseitige rechteckige Einsätze mit 2 zentralen Schneidkanten für Bohren und 2 Schneidkanten zum Umfangfräsen

Artikel-Nr.: 3440212
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 3440212
EAN / GTIN 7291075554311
Herstellernummer 3440212
L-Nummer L23910 103373

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzdicke (S) 2.7 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 5.2 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 0.4 mm
  • Schneidkantenlänge effektiv (LE): 7.8 mm
  • Schneideinsatzdicke (S): 2.7 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1): 5.2 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.2 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.05 mm/tooth
  • Wiper Kantenlänge (BS): 0.8 mm