• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFQ4 SOMT 060210T IC830 Einseitige quadratische Schneideinsätze mit 4 Schneidkanten für Hochvorschubfräsen

Artikel-Nr.: 3440177
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3440177
EAN / GTIN 7291075553963
Herstellernummer 3440177
L-Nummer L23910 102882

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 5.5 mm, Schneideinsatzdicke (S) 2.04 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 1 mm
  • Richtung (HAND): Right / Left
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR): 90 Degrees
  • Schneideinsatzlänge (INSL): 5.5 mm
  • Schneideinsatzdicke (S): 2.04 mm
  • maximaler Vorschub fz max 1 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.2 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 4
  • Wiper Kantenlänge (BS): 3.5 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb