• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

QTHL 20-30-JHP-MC Grooving and Parting Tools Carrying GROOVE 4 CUT Inserts with Inlets for High-Pressure Coolant

Artikel-Nr.: 3439711
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 3439711
EAN / GTIN 7291075569452
Herstellernummer 3439711
L-Nummer L23910 104273

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 7.3 mm, Schneidbreite max. (CWX) 3 mm, Schneidbreite min. (CWN) 1 mm, Gesamtlänge (OAL) 93.5 mm

Merkmal:

  • Coolant Entry Thread Size (CNT): G1/8
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 7.3 mm
  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Schneidbreite max. (CWX): 3 mm
  • Schneidbreite min. (CWN): 1 mm
  • Head Bottom Offset Height (HBH): 5 mm
  • Kopflänge (LH): 23 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 93.5 mm
  • Schafthöhe (H): 20 mm
  • Schaftbreite (B): 20 mm