• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugwagen XL mit 8 Schubladen

Artikel-Nr.: 3437485
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3437485
EAN / GTIN 4010886976821
Herstellernummer 3437485
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

Korpus: Ablageplatte aus ABS-Kunststoff mit Kleinteilefach, Wendig und leicht zu steuern durch Fahr-Lenk-Griff, Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen, Kanten-Rammschutz zur Minimierung von Stoßfolgen, Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau, Schubladen: Zentralverriegelung mit Zylinderschloss, Besonders breite Schubladen (B 792 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar, Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung, Kugelgelagerte Führungsschienen, Individuell bestückbar durch Längs- und Querteiler (auch einzeln lieferbar), Tragfähigkeit pro Schublade 60 kg, untere Schwerlastschublade 70 kg, GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk: Gesamttragkraft 1000 kg statisch (750 kg dynamisch), 2 rollengelagerte GEDORE Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 200 mm), 2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm), beide mit Totalfeststeller, GEDORE Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue, Optionen: Optimal bestückbar durch GEDORE Werkzeugmodule (No. 1500 ES/1500 CT oder 2005 CT), Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb