• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CNGA 120402S-MT BI15HC Negative 80° rhombische Schneideinsätze mit einer CBN-Spitze für gehärteten Stahl und Gusseisen

Artikel-Nr.: 3436507
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3436507
EAN / GTIN 7291075508895
Herstellernummer 3436507

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Eckenradius (RE) 0.2 mm, Schneidkantenlänge (L) 12.9 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 0.2 mm
  • Schneidkantenlänge (L): 12.9 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.3 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1): 5.5 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC): 12.7 mm
  • WSP-Größe 120402
  • Schneideinsatzdicke (S): 4.76 mm
  • Maximaler Vorschub 0.25 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.05 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)): 0.05 mm/rev

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb