• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EPGW 040202F ID4 Positive 75° rhombische Schneideinsätze mit einer PKD-Schneidkante für das Schlichten von NE-Metallen

Artikel-Nr.: 3434554
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3434554
EAN / GTIN 7291075520064
Herstellernummer 3434554

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Eckenradius (RE) 0.2 mm, Schneidkantenlänge (L) 4.8 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 4.76 mm, Schneideinsatzdicke (S) 2.38 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 0.2 mm
  • Schneidkantenlänge (L): 4.8 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1.5 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1): 2.15 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC): 4.76 mm
  • WSP-Größe 1.51.5
  • Schneideinsatzdicke (S): 2.38 mm
  • Maximaler Vorschub 0.6 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.05 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)): 0.03 mm/rev