• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT CDM Nassbohrkronen 62x450x11/4″ STANDARD armierten Beton

Artikel-Nr.: 34293087
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
Artikelnummer 34293087
EAN / GTIN 9009012019612
Herstellernummer 34293087
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bohrmotoren über 3 kW , mittelharte bis harte Betonzuschläge.
  • Details: Qualitätswerkzeuge für den täglichen Einsatz.
  • Bohrgeschwindigkeit und Lebensdauer in einem überzeugenden Verhältnis.
  • Universeller Einsatz, zuverlässige Qualität.
  • Lasergeschweißte Segmente bis Durchmesser 300 mm für höchste Sicherheit.

Merkmal:

  • Form: HOHL1D DIAMANT - HOHLBOHRER
  • Werkstoffeignung: Beton
  • Produktlinie: STANDARD
  • Spezifikation : 24 - 3,5 - 11,3
  • Abmessung (D x T x Y/AUFN): 62 x 450 x 11/4″ mm
  • Durchmesser: 62 mm
  • Stärke: 450 mm
  • Korngröße: 40
  • Werkzeug für: Kernbohren

Vorteil:

  • Qualitätswerkzeug für den täglichen Einsatz

Werkstoff:

  • Beton

Passend für:

  • Kernbohren