• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AV C5 SEM 3/4 1.89X8.66 Shell Mill Holders with Coolant Holes and CAMFIX (ISO 26623-1) Shanks

Artikel-Nr.: 3428932
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3428932
EAN / GTIN 7291075554267
Herstellernummer 3428932
L-Nummer L23910 102425

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsteckfräsdorne, Körperdurchmesser (BD) 1.89″, Körperlänge (LB) 8.66″, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1.96″, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 3/4″, Schaftgrösse (SS) 1.960

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.89″
  • Körperlänge (LB): 8.66″
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS): 0.669″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1.96″
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schaftgrösse (SS): 1.960