• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Topfbürste 100x30xM14 S 0,5 mm BASIC Stahl

Artikel-Nr.: 34275599
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Topfbürste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34275599
EAN / GTIN 9003172021393
Herstellernummer 34275599
L-Nummer L50140 2776
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die BASIC Topfbürste für den Winkelschleifer ist universell für die Bearbeitung großer Stahlflächen anwendbar. Durch die Verwendung von vermessingtem Stahldraht SM werden Korrosionen verhindert. Dieses Produkt eignet sich sowohl zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack als auch zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl. Zusätzlich kann das Werkzeug für die Säuberung von Schweißnähten verwendet werden. Die Bürsten sind in unterschiedlichen Spezifikationen erhältlich, um alle Ihre Anforderungen von empfindlich (DW) bis grob (DZ) abzudecken.

Merkmal:

  • Form: 11T DW TOPFBÜRSTEN SCHRÄG
  • Produktlinie: BASIC
  • Spezifikation : S 0,5 mm
  • Abmessung (D x L x GE): 100 x 30 x M14 mm
  • Durchmesser: 100 mm
  • Werkstoffeignung: Stahl
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Universell einsetzbares Werkzeug mit guter Standzeit
  • Gehärteter Stahldraht SH für zusätzliche Standzeit
  • Vermessingter Stahldraht SM verhindert Korrosion

Verwendung:

  • Gezopfter Draht DZ für schwere Arbeiten, starke Verschmutzungen sowie zum Entfernen von Farben und Lacken
  • Topfbürsten zum Bearbeiten von großen Flächen

Empfehlung:

  • Gewellter Draht DW zur Entfernung von Rost und Farbe, aber auch zur Feinbearbeitung
  • Gezopfter Draht DZ für schwere Arbeiten, starke Verschmutzungen sowie zum Entfernen von Farben und Lacken