• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PICJ RT20D10R05-7 IC908 Schneideinsätze mit innerer Kühlmittelzuführung zum Innendrehen und Fasen

Artikel-Nr.: 3425502
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3425502
EAN / GTIN 7291075580525
Herstellernummer 3425502

Beschreibung

Beschreibung:

Vollhartmetall Schneideinsätze, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4 mm, Bohrerspitzen-Breite (a) 0.9 mm, Funktionslänge (LF) 22 mm, Dmin Abstechen 1 mm, Nutzlänge (LU) 6.5 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 4 mm
  • Eckenradius (RE): 0.05 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.1 mm
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Bohrerspitzen-Breite (a): 0.9 mm
  • Funktionslänge (LF): 22 mm
  • Funktionsbreite (WF): -1.1 mm
  • Dmin Abstechen 1 mm
  • Nutzlänge (LU): 6.5 mm