• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PICJ RF30D6T6.0-20 IC908 Schneideinsätze mit innerer Kühlmittelzuführungzum Einstechen an Zapfen mit Dmin 6 mm

Artikel-Nr.: 3425446
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3425446
EAN / GTIN 7291075581553
Herstellernummer 3425446

Beschreibung

Beschreibung:

Vollhartmetall und gelötete Stech-/Stechdreh und Abstechwerkzeuge, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 6 mm, Schneidbreite (CW) 3 mm, Gesamtlänge (OAL) 35 mm

Merkmal:

  • Axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN): 6 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 6 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 6 mm
  • Schneidbreite (CW): 3 mm
  • Bohrerspitzen-Breite (a): 5.2 mm
  • Max. Vorschub Axial-Einstechen (ffg(max)): 0.06 mm/rev
  • Min. Vorschub Aial-Einstechen (ffg(min)): 0.02 mm/rev
  • Gesamtlänge (OAL): 35 mm
  • Überhang min. (OHN): 20 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb