• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT CD840 Nassbohrkronen 102x450x11/4″ PREMIUM armierten Beton

Artikel-Nr.: 34233042
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 34233042
EAN / GTIN 9009012011692
Herstellernummer 34233042
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bohrmotoren über 3 kW.
  • Weiche bis mittelharte Betonzuschläge.
  • Qualitätswerkzeuge für höchste Ansprüche und maximale Wirtschaftlichkeit.
  • Universeller Einsatz und problemlose Kernentfernung.
  • Neue Segmenthöhe von 11,3 mm für hohe Lebensdauer, neue Segmentgeometrie für hohe Zerspanungsleistung.
  • Lasergeschweißte Segmente bis Ø 300 mm für höchste Sicherheit.

Merkmal:

  • Form: HOHL1D UCUT3 DIAMANT - HOHLBOHRER
  • Werkstoffeignung: Beton
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 24 - 3,5 - 11,3
  • Abmessung (D x T x Y/AUFN): 102 x 450 x 11/4″ mm
  • Durchmesser: 102 mm
  • Stärke: 450 mm
  • Korngröße: 40
  • Werkzeug für: Kernbohren

Vorteil:

  • Sehr hohe Lebensdauer
  • Höhere Zerspanungsleistung
  • Konstant hohe Schnittleistung.

Werkstoff:

  • Beton

Passend für:

  • Kernbohren