• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Haftschleifscheibe TFC 115 mm A180 universeller Einsatz

Artikel-Nr.: 34230711
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 50 Stück
  • Bestellschritt: 50 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Klett-Schleifscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34230711
EAN / GTIN 9003172010243
Herstellernummer 34230711
L-Nummer L50140 2550
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die TYROLIT FAST CHANGE ermöglicht durch den Klettverschluss einen sehr schnellen Scheibenwechsel. Die schwere Papierunterlage ermöglicht es, sie auch auf weichen Materialien wie Holz oder Farbe und bei hartnäckigen Arbeiten einzusetzen.
Dieses Produkt besitzt eine besonders stabile Unterlage, welche das Korn in höchster Abtragsleistung und Lebenszeit unterstützt. Beim Einsatz auf Kanten auch besonders widerstandsfähig.