• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT Papierbogen 230x280 mm A80 PVC/Holz/Farbe/Lacke

Artikel-Nr.: 34230678
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifpapier

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34230678
EAN / GTIN 9003172010823
Herstellernummer 34230678
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit den PREMIUM A-P21 P D Papierbögen wird das Angleichen, Glätten sowie die Feinbearbeitung von Beschichtungen leicht gemacht. Dank der offenen Kornverteilung auf leichter Papierunterlage sind sie die ideale Lösung für Trockenanwendungen. Gleichzeitig schützt die halboffene Beschichtung vor Zusetzen und ermöglicht Ihnen somit ein ausgezeichnetes Finish von Oberflächen aus Holz oder Kunststoff bzw. das Bearbeiten von Farben und Lacken.

Merkmal:

  • Form: Papier Bogen
  • Werkstoffeignung: Holz, Kunststoff / PVC, Farbe / Lack
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : A-P21 P D
  • Abmessung (T x H): 230 x 280 mm
  • Stärke: 230 mm
  • Bohrung: 280 mm
  • Korngröße: 80
  • Werkzeug für: Handgeführtes Schleifen

Vorteil:

  • Optimale Lösung für den Trockenschliff dank offener Kornverteilung auf leichter Papierunterlage
  • Halboffene Beschichtung schützt vor Zusetzen und ermöglicht ein ausgezeichnetes Oberflächenfinish
  • Universell einsetzbar

Verwendung:

  • Zur Oberflächenvorbereitung per Hand bzw. in Verbindung mit einem Schwingschleifer
  • Zum Angleichen, Glätten, leichten Entgraten, zur Feinbearbeitung von Beschichtungen sowie zur allgemeinen Oberflächenvorbereitung

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb