• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDN D2.5-.275-07-XN06 Full Slot Disk Type Slotting Cutters Carrying XNMU 0603 Square Inserts with 4 Right- and 4 Left-Hand Cutting Edges

Artikel-Nr.: 3421031
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3421031
EAN / GTIN 7291075558913
Herstellernummer 3421031

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 7/8″, Schneidtiefe, max. (CDX) 0.55″, Schneidendurchmesser (DC) 2-1/2″, Anzahl Schneidkörper (CICT) 8, Schneidbreite (CW) 0.275″, Nabendurchmesser (DHUB) 1-1/4″, Gesamtlänge (OAL) 0.437″, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 7/8″
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.55″
  • Schneidendurchmesser (DC): 2-1/2″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 8
  • Schneidbreite (CW): 0.275″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 1-1/4″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): XNMU 0603 .
  • Gesamtlänge (OAL): 0.437″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 8

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb